曜日別特売

電灯分電盤 NSF4

電灯分電盤 NSF4 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52496693NSF42540K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496702NSF42540180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496718NSF42538K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496727NSF42538180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496736NSF42536K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
257,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496745NSF42536180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
257,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496754NSF42534K170050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496763NSF42534170050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496772NSF42532K170050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496788NSF42532170050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496797NSF42530K170050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
244,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496806NSF42530170050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
244,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496815NSF42528K160050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496824NSF42528160050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496833NSF42526K160050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496842NSF42526160050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496858NSF42524K160050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
216,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496867NSF42524160050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
216,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496876NSF42522K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496885NSF42522150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496894NSF42520K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496903NSF42520150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496912NSF42518K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496928NSF42518150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496937NSF42516K140050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
196,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496946NSF42516140050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
196,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496955NSF42040K180050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496964NSF42040180050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496973NSF42038K180050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496982NSF42038180050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52496998NSF42036K180050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497007NSF42036180050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497016NSF42034K170050016071クリーム(マンセル2.5Y9/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497025NSF42034170050016071ベージュ(マンセル5Y7/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497034NSF42032K170050016071クリーム(マンセル2.5Y9/1)
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497043NSF42032170050016071ベージュ(マンセル5Y7/1)
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497052NSF42030K170050016071クリーム(マンセル2.5Y9/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497068NSF42030170050016071ベージュ(マンセル5Y7/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497077NSF42028K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
220,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497086NSF42028160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
220,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497095NSF42026K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497104NSF42026160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497113NSF42024K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497122NSF42024160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497138NSF42022K150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497147NSF42022150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497156NSF42020K150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497165NSF42020150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497174NSF42018K150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52497183NSF42018150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする