電灯分電盤 NSF3

電灯分電盤 NSF3 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
全240種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
240種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52499098NSF32540K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
257,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499107NSF32540170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
257,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499116NSF32538K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499125NSF32538170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499134NSF32536K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499143NSF32536170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499152NSF32534K160050016071クリーム(マンセル2.5Y9/1)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499168NSF32534160050016071ベージュ(マンセル5Y7/1)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499177NSF32532K160050016071クリーム(マンセル2.5Y9/1)
236,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499186NSF32532160050016071ベージュ(マンセル5Y7/1)
236,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499195NSF32530K160050016071クリーム(マンセル2.5Y9/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499204NSF32530160050016071ベージュ(マンセル5Y7/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499213NSF32528K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499222NSF32528150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499238NSF32526K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
216,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499247NSF32526150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
216,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499256NSF32524K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
213,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499265NSF32524150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
213,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499274NSF32522K140050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499283NSF32522140050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499292NSF32520K140050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499308NSF32520140050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499317NSF32518K140050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
196,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499326NSF32518140050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
196,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499335NSF32516K130050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499344NSF32516130050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499353NSF32040K170050016071クリーム(マンセル2.5Y9/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499362NSF32040170050016071ベージュ(マンセル5Y7/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499378NSF32038K170050016071クリーム(マンセル2.5Y9/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499387NSF32038170050016071ベージュ(マンセル5Y7/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499396NSF32036K170050016071クリーム(マンセル2.5Y9/1)
244,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499405NSF32036170050016071ベージュ(マンセル5Y7/1)
244,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499414NSF32034K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
239,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499423NSF32034160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
239,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499432NSF32032K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499448NSF32032160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499457NSF32030K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499466NSF32030160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499475NSF32028K150050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499484NSF32028150050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499493NSF32026K150050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499502NSF32026150050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499518NSF32024K150050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499527NSF32024150050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499536NSF32022K140050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499545NSF32022140050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499554NSF32020K140050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499563NSF32020140050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499572NSF32018K140050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
195,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52499588NSF32018140050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
195,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする