曜日別特売

電灯分電盤 NS2

電灯分電盤 NS2 - 河村電器産業

二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路二次送りスイッチ付内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52501496NS22050K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501505NS22050160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501514NS22046K150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501523NS22046150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501532NS22040K140050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501548NS22040140050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501557NS22034K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501566NS22034130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501575NS22028K120050016048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
237,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501584NS22028120050016048ベージュ(マンセル5Y7/1)
237,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501593NS22022K110050016044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
220,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501602NS22022110050016044ベージュ(マンセル5Y7/1)
220,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501618NS22016K100050016040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501627NS22016100050016040ベージュ(マンセル5Y7/1)
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501636NS21034NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501645NS21034N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501654NS21028NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501663NS21028N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501672NS21022NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
139,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501688NS21022N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
139,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501697NS21016NK70040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
119,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501706NS21016N70040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
119,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501715NS21010NK60040012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
106,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501724NS21010N60040012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
106,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501733NS20734NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501742NS20734N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501758NS20728NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501767NS20728N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501776NS20722NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
139,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501785NS20722N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
139,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501794NS20716NK70040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
119,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501803NS20716N70040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
119,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501812NS20710NK60040012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
106,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501828NS20710N60040012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
106,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501837NS20634NK100040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501846NS20634N100040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501855NS20628NK90040012028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501864NS20628N90040012028ベージュ(マンセル5Y7/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501873NS20622NK80040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
117,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501882NS20622N80040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
117,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501898NS20616NK70040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
98,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501907NS20616N70040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
98,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501916NS20610NK60040012019クリーム(マンセル2.5Y9/1)
81,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501925NS20610N60040012019ベージュ(マンセル5Y7/1)
81,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501934NS20534NK100040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501943NS20534N100040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501952NS20528NK90040012028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501968NS20528N90040012028ベージュ(マンセル5Y7/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501977NS20522NK80040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
117,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52501986NS20522N80040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
117,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする