曜日別特売

電灯分電盤 NS1T

電灯分電盤 NS1T - 河村電器産業電灯分電盤 NS1T - 河村電器産業

引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P内容量1個
全54種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52502038NS1T2040NK160501665クリーム(マンセル2.5Y9/1)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502047NS1T2040N160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
284,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502056NS1T2034NK150050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502065NS1T2034N150050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502074NS1T2028NK140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502083NS1T2028N140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502092NS1T2022NK130050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502108NS1T2022N130050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502117NS1T2016NK120050016048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502126NS1T2016N120050016048ベージュ(マンセル5Y7/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502135NS1T1040NK130040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
186,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502144NS1T1040N130040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
186,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502153NS1T1034NK120040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
181,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502162NS1T1034N120040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
181,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502178NS1T1028NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502187NS1T1028N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502196NS1T1022NK100040012032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
149,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502205NS1T1022N100040012032ベージュ(マンセル5Y7/1)
149,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502214NS1T1016NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502223NS1T1016N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502232NS1T1010NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
117,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502248NS1T1010N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
117,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502257NS1T0740NK130040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
186,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502266NS1T0740N130040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
186,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502275NS1T0734NK120040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
181,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502284NS1T0734N120040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
181,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502293NS1T0728NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502302NS1T0728N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502318NS1T0722NK100040012032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
149,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502327NS1T0722N100040012032ベージュ(マンセル5Y7/1)
149,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502336NS1T0716NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502345NS1T0716N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502354NS1T0710NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
117,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502363NS1T0710N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
117,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502372NS1T0634NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502388NS1T0634N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502397NS1T0628NK100040012032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502406NS1T0628N100040012032ベージュ(マンセル5Y7/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502415NS1T0622NK90040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502424NS1T0622N90040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502433NS1T0616NK80040012027クリーム(マンセル2.5Y9/1)
115,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502442NS1T0616N80040012027ベージュ(マンセル5Y7/1)
115,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502458NS1T0610NK70040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
96,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502467NS1T0610N70040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
96,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502476NS1T0534NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502485NS1T0534N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
169,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502494NS1T0528NK100040012032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502503NS1T0528N100040012032ベージュ(マンセル5Y7/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502512NS1T0522NK90040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52502528NS1T0522N90040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする