曜日別特売

電灯分電盤 NQTC

電灯分電盤 NQTC - 河村電器産業電灯分電盤 NQTC - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
使用ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52504122NQTC2566K170077クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504138NQTC2566170077ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504147NQTC2564K170077クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
384,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504156NQTC2564170077ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
384,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504165NQTC2562K170077クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
382,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504174NQTC2562170077ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
382,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504183NQTC2560K160071クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504192NQTC2560160071ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504208NQTC2558K160071クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504217NQTC2558160071ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504226NQTC2556K160071クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504235NQTC2556160071ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504244NQTC2554K160071クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504253NQTC2554160071ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504262NQTC2552K160071クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504278NQTC2552160071ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504287NQTC2550K150067クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504296NQTC2550150067ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504305NQTC2548K150067クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504314NQTC2548150067ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504323NQTC2546K150066クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504332NQTC2546150066ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504348NQTC2544K150066クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504357NQTC2544150066ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504366NQTC2542K150066クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
336,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504375NQTC2542150066ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
336,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504384NQTC2540K140064クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504393NQTC2540140064ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504402NQTC2538K140064クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504418NQTC2538140064ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504427NQTC2536K140063クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504436NQTC2536140063ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504445NQTC2534K140063クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504454NQTC2534140063ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504463NQTC2532K140063クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504472NQTC2532140063ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504488NQTC2530K130058クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504497NQTC2530130058ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504506NQTC2528K130058クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504734NQTC2528130058ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504743NQTC2526K130057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504752NQTC2526130057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504768NQTC2524K130057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504777NQTC2524130057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504786NQTC2522K130057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504795NQTC2522130057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504804NQTC2520K120053クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504813NQTC2520120053ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504822NQTC2518K120053クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52504838NQTC2518120053ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする