曜日別特売

電灯分電盤 NSR20

電灯分電盤 NSR20 - 河村電器産業電灯分電盤 NSR20 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
全222種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
222種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52507997NSR200510N110040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508006NSR200510NK110040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508015NSR200512N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508024NSR200512NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508033NSR200514N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508042NSR200514NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508058NSR200516N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508067NSR200516NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508076NSR200518N130040012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508085NSR200518NK130040012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508094NSR200520N130040012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
323,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508103NSR200520NK130040012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
323,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508112NSR200522N130040012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
324,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508128NSR200522NK130040012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
324,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508137NSR200524N140040012052ベージュ(マンセル5Y7/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508146NSR200524NK140040012052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508155NSR200526N140040012052ベージュ(マンセル5Y7/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508164NSR200526NK140040012052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508173NSR200528N140040012052ベージュ(マンセル5Y7/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508182NSR200528NK140040012052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508198NSR200530N150040012055ベージュ(マンセル5Y7/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508207NSR200530NK150040012055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508216NSR200532N150040012055ベージュ(マンセル5Y7/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508225NSR200532NK150040012055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508234NSR200534N150040012055ベージュ(マンセル5Y7/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508243NSR200534NK150040012055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508252NSR200610N110040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508268NSR200610NK110040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508277NSR200612N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508286NSR200612NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508295NSR200614N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508304NSR200614NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508313NSR200616N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508322NSR200616NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508338NSR200618N130040012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508347NSR200618NK130040012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508356NSR200620N130040012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
323,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508365NSR200620NK130040012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
323,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508374NSR200622N130040012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
324,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508383NSR200622NK130040012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
324,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508392NSR200624N140040012052ベージュ(マンセル5Y7/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508408NSR200624NK140040012052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508417NSR200626N140040012052ベージュ(マンセル5Y7/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508426NSR200626NK140040012052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508435NSR200628N140040012052ベージュ(マンセル5Y7/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508444NSR200628NK140040012052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508453NSR200630N150040012055ベージュ(マンセル5Y7/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508462NSR200630NK150040012055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508478NSR200632N150040012055ベージュ(マンセル5Y7/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52508487NSR200632NK150040012055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする