曜日別特売

電灯分電盤 NSR28

電灯分電盤 NSR28 - 河村電器産業電灯分電盤 NSR28 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
全170種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
170種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52510212NSR280510N120040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510228NSR280510NK120040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510237NSR280512N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510246NSR280512NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510255NSR280514N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
269,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510264NSR280514NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
269,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510273NSR280516N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
272,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510282NSR280516NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
272,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510298NSR280518N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510307NSR280518NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510316NSR280520N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510325NSR280520NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510334NSR280522N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510343NSR280522NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510352NSR280524N150040012056ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510368NSR280524NK150040012056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510377NSR280526N150040012056ベージュ(マンセル5Y7/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510386NSR280526NK150040012056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510395NSR280528N150040012056ベージュ(マンセル5Y7/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510404NSR280528NK150040012056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510413NSR280530N160040012060ベージュ(マンセル5Y7/1)
421,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510422NSR280530NK160040012060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
421,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510438NSR280532N160040012060ベージュ(マンセル5Y7/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510447NSR280532NK160040012060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510456NSR280534N160040012060ベージュ(マンセル5Y7/1)
431,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510465NSR280534NK160040012060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
431,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510474NSR280610N120040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510483NSR280610NK120040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510492NSR280612N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510508NSR280612NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510517NSR280614N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
269,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510526NSR280614NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
269,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510535NSR280616N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
272,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510544NSR280616NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
272,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510553NSR280618N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510562NSR280618NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510578NSR280620N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510587NSR280620NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510596NSR280622N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510605NSR280622NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510614NSR280624N150040012056ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510623NSR280624NK150040012056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510632NSR280626N150040012056ベージュ(マンセル5Y7/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510648NSR280626NK150040012056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510657NSR280628N150040012056ベージュ(マンセル5Y7/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510666NSR280628NK150040012056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510675NSR280630N160040012060ベージュ(マンセル5Y7/1)
421,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510684NSR280630NK160040012060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
421,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510693NSR280632N160040012060ベージュ(マンセル5Y7/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52510702NSR280632NK160040012060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする