曜日別特売

電灯分電盤 NQTA

電灯分電盤 NQTA - 河村電器産業電灯分電盤 NQTA - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個内容量1個
全348種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
348種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52516266NQTA2566K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516275NQTA2566170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516284NQTA2564K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516293NQTA2564170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516302NQTA2562K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516318NQTA2562170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516327NQTA2560K160050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516336NQTA2560160050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516345NQTA2558K160050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516354NQTA2558160050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516363NQTA2556K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516372NQTA2556160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516388NQTA2554K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516397NQTA2554160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516406NQTA2552K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
328,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516415NQTA2552160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
328,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516424NQTA2550K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516433NQTA2550150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516442NQTA2548K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516458NQTA2548150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516467NQTA2546K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516476NQTA2546150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516485NQTA2544K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516494NQTA2544150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516503NQTA2542K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516512NQTA2542150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516528NQTA2540K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516537NQTA2540140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516546NQTA2538K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516555NQTA2538140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516564NQTA2536K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516573NQTA2536140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516582NQTA2534K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516598NQTA2534140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516607NQTA2532K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516616NQTA2532140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516625NQTA2530K130050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516634NQTA2530130050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516643NQTA2528K130050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516652NQTA2528130050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516668NQTA2526K130050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516677NQTA2526130050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516686NQTA2524K130050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516695NQTA2524130050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516704NQTA2522K130050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516713NQTA2522130050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516722NQTA2520K120050016051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516738NQTA2520120050016051ベージュ(マンセル5Y7/1)
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516747NQTA2518K120050016051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52516756NQTA2518120050016051ベージュ(マンセル5Y7/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする