曜日別特売

電灯分電盤 NQS

電灯分電盤 NQS - 河村電器産業電灯分電盤 NQS - 河村電器産業

分岐2次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0内容量1個
全32種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519748NQS2060K140050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519757NQS2060140050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519766NQS2050K130050016056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
253,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519775NQS2050130050016056ベージュ(マンセル5Y7/1)
253,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519784NQS2040K120050016052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
233,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519793NQS2040120050016052ベージュ(マンセル5Y7/1)
233,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519802NQS2030K110050016047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519818NQS2030110050016047ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519827NQS2020K100050016043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519836NQS2020100050016043ベージュ(マンセル5Y7/1)
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519845NQS1040WK90050016040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
164,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519854NQS1040W90050016040ベージュ(マンセル5Y7/1)
164,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519863NQS1040K90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519872NQS104090040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
151,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519888NQS1030WK80050016038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519897NQS1030W80050016038ベージュ(マンセル5Y7/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519906NQS1030K80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519915NQS103080040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52519924NQS1020WK70050016032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
114,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520238NQS1020W70050016032ベージュ(マンセル5Y7/1)
114,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520247NQS1020K70040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520256NQS102070040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520265NQS1010WK60050016028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
88,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520274NQS1010W60050016028ベージュ(マンセル5Y7/1)
88,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520283NQS1010K60040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
76,200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520292NQS101060040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
76,200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520308NQS0530K80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
118,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520317NQS053080040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
118,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520326NQS0520K70040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
89,800
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520335NQS052070040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
89,800
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52520344NQS0510K60040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
67,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52520353NQS051060040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
67,700
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする