曜日別特売

電灯分電盤 NQF5

電灯分電盤 NQF5 - 河村電器産業電灯分電盤 NQF5 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
全320種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
320種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52535988NQF52558K180050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536006NQF52558180050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536024NQF52556K180050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536042NQF52556180050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536067NQF52554K180050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536085NQF52554180050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536103NQF52552K180050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
278,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536128NQF52552180050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
278,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536146NQF52550K170050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536164NQF52550170050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536182NQF52548K170050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536207NQF52548170050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536225NQF52546K170050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536243NQF52546170050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536268NQF52544K170050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536286NQF52544170050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536295NQF52542K170050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536313NQF52542170050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536338NQF52540K160050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536356NQF52540160050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536374NQF52538K160050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536392NQF52538160050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536417NQF52536K160050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536435NQF52536160050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536453NQF52534K160050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
239,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536478NQF52534160050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
239,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536496NQF52532K160050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536514NQF52532160050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536532NQF52530K150050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536557NQF52530150050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536575NQF52528K150050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536584NQF52528150050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536602NQF52526K150050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
219,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536627NQF52526150050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
219,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536645NQF52524K150050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536663NQF52524150050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536688NQF52522K150050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536706NQF52522150050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536724NQF52520K140050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
205,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536742NQF52520140050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
205,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536767NQF52518K140050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536785NQF52518140050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536803NQF52516K140050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
192,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536828NQF52516140050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
192,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536846NQF52514K140050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
185,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536864NQF52514140050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
185,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536882NQF52512K140050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
182,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536907NQF52512140050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
182,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536925NQF52510K130050016050クリーム(マンセル2.5Y9/1)
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52536943NQF52510130050016050ベージュ(マンセル5Y7/1)
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする