曜日別特売

電灯分電盤 NQF4

電灯分電盤 NQF4 - 河村電器産業電灯分電盤 NQF4 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
348件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52542096NQF42566K180050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542114NQF42566180050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542132NQF42564K180050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542148NQF42564180050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542157NQF42562K180050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542166NQF42562180050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542175NQF42560K170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542184NQF42560170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542193NQF42558K170050016069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
292,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542202NQF42558170050016069ベージュ(マンセル5Y7/1)
292,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542218NQF42556K170050016067クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542227NQF42556170050016067ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542236NQF42554K170050016067クリーム(マンセル2.5Y9/1)
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542245NQF42554170050016067ベージュ(マンセル5Y7/1)
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542254NQF42552K170050016067クリーム(マンセル2.5Y9/1)
278,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542263NQF42552170050016067ベージュ(マンセル5Y7/1)
278,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542288NQF42550K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542297NQF42550160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542306NQF42548K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542315NQF42548160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542324NQF42546K160050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542333NQF42546160050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542342NQF42544K160050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542358NQF42544160050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542367NQF42542K160050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
257,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542376NQF42542160050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
257,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542385NQF42540K150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542394NQF42540150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542403NQF42538K150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542412NQF42538150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542428NQF42536K150050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
242,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542437NQF42536150050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
242,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542446NQF42534K150050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
239,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542455NQF42534150050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
239,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542464NQF42532K150050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542473NQF42532150050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542482NQF42530K140050016056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542498NQF42530140050016056ベージュ(マンセル5Y7/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542507NQF42528K140050016056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
224,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542516NQF42528140050016056ベージュ(マンセル5Y7/1)
224,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542525NQF42526K140050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542534NQF42526140050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542543NQF42524K140050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542552NQF42524140050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542568NQF42522K140050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542577NQF42522140050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542586NQF42520K130050016052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542595NQF42520130050016052ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542604NQF42518K130050016052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52542613NQF42518130050016052ベージュ(マンセル5Y7/1)
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする