曜日別特売

電灯分電盤 NQF3

電灯分電盤 NQF3 - 河村電器産業電灯分電盤 NQF3 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
全348種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
348種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52545605NQF32566K170050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545614NQF32566170050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545623NQF32564K170050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545632NQF32564170050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545648NQF32562K170050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545657NQF32562170050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545666NQF32560K160050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545675NQF32560160050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545684NQF32558K160050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545693NQF32558160050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545702NQF32556K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545718NQF32556160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545727NQF32554K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545736NQF32554160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545745NQF32552K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545754NQF32552160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545763NQF32550K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545772NQF32550150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545788NQF32548K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545797NQF32548150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545806NQF32546K150050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545815NQF32546150050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545824NQF32544K150050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545833NQF32544150050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545842NQF32542K150050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545858NQF32542150050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545867NQF32540K140050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545876NQF32540140050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545885NQF32538K140050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545894NQF32538140050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545903NQF32536K140050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
240,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545912NQF32536140050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
240,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545928NQF32534K140050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
236,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545937NQF32534140050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
236,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545946NQF32532K140050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545955NQF32532140050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545964NQF32530K130050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545973NQF32530130050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545982NQF32528K130050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
223,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52545998NQF32528130050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
223,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546007NQF32526K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
216,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546016NQF32526130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
216,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546025NQF32524K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546034NQF32524130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546043NQF32522K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
205,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546052NQF32522130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
205,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546068NQF32520K120050016050クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546077NQF32520120050016050ベージュ(マンセル5Y7/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546086NQF32518K120050016050クリーム(マンセル2.5Y9/1)
195,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52546095NQF32518120050016050ベージュ(マンセル5Y7/1)
195,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする