曜日別特売

電灯分電盤 NQEW1

電灯分電盤 NQEW1 - 河村電器産業

eモニター付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路eモニター(電力監視モニター)付内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52549087NQEW14040NK160060025091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
618,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549096NQEW14040N160060025091ベージュ(マンセル5Y7/1)
618,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549105NQEW14030NK150060025083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
582,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549114NQEW14030N150060025083ベージュ(マンセル5Y7/1)
582,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549123NQEW12050NK130050020062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
425,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549132NQEW12050N130050020062ベージュ(マンセル5Y7/1)
425,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549148NQEW12040NK120050020057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549157NQEW12040N120050020057ベージュ(マンセル5Y7/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549166NQEW12030NK110050020050クリーム(マンセル2.5Y9/1)
383,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549175NQEW12030N110050020050ベージュ(マンセル5Y7/1)
383,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549184NQEW12020NK100050020048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
343,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549193NQEW12020N100050020048ベージュ(マンセル5Y7/1)
343,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549202NQEW11040NK90040016037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
308,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549218NQEW11040N90040016037ベージュ(マンセル5Y7/1)
308,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549227NQEW11030NK80040016032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549236NQEW11030N80040016032ベージュ(マンセル5Y7/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549245NQEW11020NK70040016028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
270,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549254NQEW11020N70040016028ベージュ(マンセル5Y7/1)
270,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549263NQEW11010NK60040016025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
234,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549272NQEW11010N60040016025ベージュ(マンセル5Y7/1)
234,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549288NQEW10530NK80040016032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
283,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549297NQEW10530N80040016032ベージュ(マンセル5Y7/1)
283,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549306NQEW10520NK70040016028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
253,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549315NQEW10520N70040016028ベージュ(マンセル5Y7/1)
253,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549324NQEW10510NK60040016025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52549333NQEW10510N60040016025ベージュ(マンセル5Y7/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする