主開閉器盤 SNK

主開閉器盤 SNK - 河村電器産業主開閉器盤 SNK - 河村電器産業
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52556665SNK102N80050014023ベージュ(マンセル5Y7/1)
92,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556674SNK102NK80050014023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
92,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556683SNK103N90050014028ベージュ(マンセル5Y7/1)
115,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556692SNK103NK90050014028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
115,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556708SNK202120060020032ベージュ(マンセル5Y7/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556717SNK202K120060020032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556726SNK203130060020041ベージュ(マンセル5Y7/1)
252,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556735SNK203K130060020041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
252,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556744SNK302S50045014018ベージュ(マンセル5Y7/1)
63,000
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556753SNK302SK50045014018クリーム(マンセル2.5Y9/1)
63,000
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556762SNK303S70045014025ベージュ(マンセル5Y7/1)
85,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556778SNK303SK70045014025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
85,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556787SNK502N60045014020ベージュ(マンセル5Y7/1)
69,800
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556796SNK502NK60045014020クリーム(マンセル2.5Y9/1)
69,800
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556805SNK503N70045014028ベージュ(マンセル5Y7/1)
87,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52556814SNK503NK70045014028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
87,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする