曜日別特売

電灯分電盤 NMGS

電灯分電盤 NMGS - 河村電器産業

マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52559124NMGS91040WNK130052クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)40
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559133NMGS91040WN130052ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)40
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559142NMGS91034WNK120048クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)34
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559158NMGS91034WN120048ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)34
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559167NMGS91028WNK110044クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)28
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559176NMGS91028WN110044ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)28
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559185NMGS91022WNK100040クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)22
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559194NMGS91022WN100040ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)22
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559203NMGS91016WNK90035クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)16
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559212NMGS91016WN90035ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)16
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559228NMGS91010WNK80032クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)10
217,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559237NMGS91010WN80032ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)10
217,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559246NMGS60634WNK110044クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)34
238,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559255NMGS60634WN110044ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)34
238,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559264NMGS60628WNK100040クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)28
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559273NMGS60628WN100040ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)28
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559282NMGS60622WNK90035クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)22
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559298NMGS60622WN90035ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)22
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559307NMGS60616WNK80032クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)16
194,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559316NMGS60616WN80032ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)16
194,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559325NMGS60610WNK70028クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)10
180,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559334NMGS60610WN70028ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)10
180,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする