河村電器産業
ノーヒューズブレーカ NLH
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
フレーム(AF)
50
引きはずし方式
熱動電磁式
接続方式
(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
逆接続
可
外形寸法(mm)
25×95×60
主な用途
ハーフサイズ/分岐回路用
接続可能電線(mm
2
)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
定格電圧(V)
定格遮断容量(kA)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52559352
NLH2P2E20ML
20
50
2P2E
AC100/200-240
5(AC100/200V)/2.5(AC240V)
0.2
¥
4,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52559368
NLH2P2E15ML
15
50
2P2E
AC100/200-240
5(AC100/200V)/2.5(AC240V)
0.2
¥
4,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559377
NLH2P1E30ML
30
50
2P1E
AC100
5(AC100V)
0.18
¥
3,370
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559386
NLH2P1E20ML
20
50
2P1E
AC100
5(AC100V)
0.18
¥
3,370
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52559395
NLH2P1E15ML
15
50
2P1E
AC100
5(AC100V)
0.18
¥
3,370
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52739295
NLH2P1E15M
15
50
2P1E
AC100
5(AC100V)
0.18
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52739313
NLH2P1E20M
20
50
2P1E
AC100
5(AC100V)
0.18
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52739338
NLH2P1E30M
30
50
2P1E
AC100
5(AC100V)
0.18
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52739356
NLH2P2E15M
15
50
2P2E
AC100/200-240
5(AC100/200V)/2.5(AC240V)
0.2
¥
3,120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739374
NLH2P2E20M
20
50
2P2E
AC100/200-240
5(AC100/200V)/2.5(AC240V)
0.2
¥
3,120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52739392
NLH2P2E30M
30
50
2P2E
AC100/200-240
5(AC100/200V)/2.5(AC240V)
0.2
¥
3,120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52559343
NLH2P2E30ML
30
50
2P2E
AC100/200-240
5(AC100/200V)/2.5(AC240V)
0.2
¥
4,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください