自動点滅盤 TSE・TSM

自動点滅盤 TSE・TSM - 河村電器産業自動点滅盤 TSE・TSM - 河村電器産業自動点滅盤 TSE・TSM - 河村電器産業自動点滅盤 TSE・TSM - 河村電器産業
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)内容量1個
全32種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52559964TSE1130035012010ベージュ(マンセル5Y7/1)
80,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559973TSE11K30035012010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
80,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559982TSE1230035012010ベージュ(マンセル5Y7/1)
80,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52559998TSE12K30035012010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
80,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560025TSE2135045012013ベージュ(マンセル5Y7/1)
152,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560034TSE21K35045012013クリーム(マンセル2.5Y9/1)
152,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560043TSE2235045012013ベージュ(マンセル5Y7/1)
152,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560052TSE22K35045012013クリーム(マンセル2.5Y9/1)
152,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560086TSEO1132032014010ベージュ(マンセル5Y7/1)
93,400
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560095TSEO11K32032014010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
93,400
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560104TSEO1232032014010ベージュ(マンセル5Y7/1)
93,400
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560113TSEO12K32032014010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
93,400
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560122TSEO2137042014013ベージュ(マンセル5Y7/1)
164,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560138TSEO21K37042014013クリーム(マンセル2.5Y9/1)
164,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560147TSEO2237042014013ベージュ(マンセル5Y7/1)
164,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560156TSEO22K37042014013クリーム(マンセル2.5Y9/1)
164,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560165TSM1130035012010ベージュ(マンセル5Y7/1)
73,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560174TSM11K30035012010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
73,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560183TSM1230035012010ベージュ(マンセル5Y7/1)
73,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560192TSM12K30035012010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
73,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560226TSM2135045012013ベージュ(マンセル5Y7/1)
144,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560235TSM21K35045012013クリーム(マンセル2.5Y9/1)
144,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560244TSM2235045012013ベージュ(マンセル5Y7/1)
144,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560253TSM22K35045012013クリーム(マンセル2.5Y9/1)
144,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560287TSMO1132032014010ベージュ(マンセル5Y7/1)
85,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560296TSMO11K32032014010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
85,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560305TSMO1232032014010ベージュ(マンセル5Y7/1)
85,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560314TSMO12K32032014010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
85,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560323TSMO2137042014013ベージュ(マンセル5Y7/1)
156,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560332TSMO21K37042014013クリーム(マンセル2.5Y9/1)
156,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560348TSMO2237042014013ベージュ(マンセル5Y7/1)
156,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560357TSMO22K37042014013クリーム(マンセル2.5Y9/1)
156,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする