自動点滅分電盤 TSE-RN・TSM-RN

自動点滅分電盤 TSE-RN・TSM-RN - 河村電器産業自動点滅分電盤 TSE-RN・TSM-RN - 河村電器産業自動点滅分電盤 TSE-RN・TSM-RN - 河村電器産業自動点滅分電盤 TSE-RN・TSM-RN - 河村電器産業
縦(mm)600横(mm)500深さ(mm)160材質屋内鉄板製種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器内容量1個
全8種類を絞り込む
質量(kg)
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52560007TSE141RN28ベージュ(マンセル5Y7/1)漏電ブレーカELB3P100A
222,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560016TSE141RNK28クリーム(マンセル2.5Y9/1)漏電ブレーカELB3P100A
222,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560068TSE521RN25ベージュ(マンセル5Y7/1)漏電ブレーカELB3P50A
192,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560077TSE521RNK25クリーム(マンセル2.5Y9/1)漏電ブレーカELB3P50A
192,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560208TSM141RN28ベージュ(マンセル5Y7/1)配線用遮断器MCB3P100A
204,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560217TSM141RNK28クリーム(マンセル2.5Y9/1)配線用遮断器MCB3P100A
204,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560262TSM521RN25ベージュ(マンセル5Y7/1)配線用遮断器MCB3P50A
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560278TSM521RNK25クリーム(マンセル2.5Y9/1)配線用遮断器MCB3P50A
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする