曜日別特売

電灯分電盤 NE

電灯分電盤 NE - 河村電器産業電灯分電盤 NE - 河村電器産業

電灯分電盤(分岐SBサイズ:ELB)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ(SBサイズ)分岐ブレーカ容量ELB2P1E20A分岐スペース数0内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52560752NE2050K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
571,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560768NE2050160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
571,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560777NE2046K150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
533,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560786NE2046150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
533,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561093NE2040K140050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
479,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561102NE2040140050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
479,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561118NE2034K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
427,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561127NE2034130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
427,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561136NE2028K120050016048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
372,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561145NE2028120050016048ベージュ(マンセル5Y7/1)
372,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561154NE2022K110050016044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
317,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561163NE2022110050016044ベージュ(マンセル5Y7/1)
317,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561172NE2016K100050016040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561188NE2016100050016040ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561197NE1040WNK110050016046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
416,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561206NE1040WN110050016046ベージュ(マンセル5Y7/1)
416,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561215NE1040NK110040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561224NE1040N110040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561233NE1034WNK100050016042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
367,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561242NE1034WN100050016042ベージュ(マンセル5Y7/1)
367,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561258NE1034NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
355,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561267NE1034N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
355,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561276NE1028WNK90050016038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561285NE1028WN90050016038ベージュ(マンセル5Y7/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561294NE1028NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561303NE1028N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561312NE1022WNK80050016034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561328NE1022WN80050016034ベージュ(マンセル5Y7/1)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561337NE1022NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
248,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561346NE1022N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
248,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561355NE1016WNK70050016029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561364NE1016WN70050016029ベージュ(マンセル5Y7/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561373NE1016NK70040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561382NE1016N70040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561398NE1010WNK60050016026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
156,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561407NE1010WN60050016026ベージュ(マンセル5Y7/1)
156,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561416NE1010NK60040012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
142,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561425NE1010N60040012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
142,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561434NE0740NK110040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561443NE0740N110040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561452NE0734NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
355,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561468NE0734N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
355,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561477NE0728NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561486NE0728N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561495NE0722NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
248,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561504NE0722N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
248,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561513NE0716NK70040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561522NE0716N70040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561538NE0710NK60040012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
142,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561547NE0710N60040012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
142,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする