曜日別特売

電灯分電盤 NBV

電灯分電盤 NBV - 河村電器産業

電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A内容量1個
344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52561757NBV2566K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561766NBV2566170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561775NBV2564K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561784NBV2564170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561793NBV2562K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561802NBV2562170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561818NBV2560K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561827NBV2560170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561836NBV2558K160050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561845NBV2558160050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561854NBV2556K160050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561863NBV2556160050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561872NBV2554K160050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561888NBV2554160050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561897NBV2552K160050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561906NBV2552160050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561915NBV2550K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561924NBV2550150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561933NBV2548K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561942NBV2548150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561958NBV2546K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561967NBV2546150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561976NBV2544K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561985NBV2544150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52561994NBV2542K140050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562003NBV2542140050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562012NBV2540K140050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562028NBV2540140050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562037NBV2538K140050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562046NBV2538140050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562055NBV2536K130050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562064NBV2536130050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562073NBV2534K130050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562082NBV2534130050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562098NBV2532K130050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562107NBV2532130050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562116NBV2530K130050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562125NBV2530130050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562134NBV2528K120050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562143NBV2528120050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562152NBV2526K120050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562168NBV2526120050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562177NBV2524K120050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562186NBV2524120050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562195NBV2522K120050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562204NBV2522120050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562213NBV2520K110050016049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562222NBV2520110050016049ベージュ(マンセル5Y7/1)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562238NBV2518K110050016049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52562247NBV2518110050016049ベージュ(マンセル5Y7/1)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする