曜日別特売

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB - 河村電器産業
定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52565817NB53-50TLA-XL5050
14,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565826NB53-50TLA-AX5050
12,700
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565835NB53-50TLA-AL5050
12,700
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565878NB53-40TLA-XL4050
14,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565984NB53-40TLA-AX4050
12,700
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565993NB53-40TLA-AL4050
12,700
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566036NB53-30TLA-XL3050
14,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566045NB53-30TLA-AX3050
12,700
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566054NB53-30TLA-AL3050
12,700
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566815NB103-75TLA-XL75100
22,700
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566824NB103-75TLA-AX75100
21,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566833NB103-75TLA-AL75100
21,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566876NB103-60TLA-XL60100
22,700
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566885NB103-60TLA-AX60100
21,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566894NB103-60TLA-AL60100
21,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566937NB103-100TLA-XL100100
22,700
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566946NB103-100TLA-AX100100
21,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52566955NB103-100TLA-AL100100
21,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする