曜日別特売

自立型電灯分電盤 JENV

自立型電灯分電盤 JENV - 河村電器産業

自立型電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52565887JENV40441600118ベージュ(マンセル5Y7/1)44
538,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565896JENV4044K1600118クリーム(マンセル2.5Y9/1)44
538,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565905JENV40521700124ベージュ(マンセル5Y7/1)52
557,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565914JENV4052K1700124クリーム(マンセル2.5Y9/1)52
557,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565923JENV40601800130ベージュ(マンセル5Y7/1)60
627,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565932JENV4060K1800130クリーム(マンセル2.5Y9/1)60
627,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565948JENV40681900137ベージュ(マンセル5Y7/1)68
648,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565957JENV4068K1900137クリーム(マンセル2.5Y9/1)68
648,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565966JENV40762000143ベージュ(マンセル5Y7/1)76
675,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52565975JENV4076K2000143クリーム(マンセル2.5Y9/1)76
675,000
489,800
538,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする