河村電器産業
ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ・感震リレー連係用) NAK
enステーション分岐用
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
20
接続可能電線(mm
2
)
Φ2.6(負荷側)
極数・素子数
2P2E
仕様
コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)
0.13
外形寸法(mm)
20×95×65
接続方式
(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567262
NAK2P2E20W2
ブレーカユニット間延長ハーネス
enステーション分岐回路用(100/200V両用)/感震リレー連係用/増設2個目以降(ブレーカユニットからの接続)
¥
7,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567278
NAK2P2E20W1
感震リレー接続ハーネス
enステーション分岐回路用(100/200V両用)/感震リレー連係用/増設1個目(感震器からの接続)
¥
7,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください