曜日別特売

動力分電盤 MNCN

動力分電盤 MNCN - 河村電器産業

幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)

深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567402MNCN409NK190060084クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
750,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567418MNCN409N190060084ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
750,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567427MNCN408NK180060076クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
630,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567436MNCN408N180060076ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
630,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567445MNCN406NK160060069クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
517,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567454MNCN406N160060069ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
517,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567463MNCN405NK150060062クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
472,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567472MNCN405N150060062ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
472,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567488MNCN404NK140060059クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
432,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567497MNCN404N140060059ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
432,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567506MNCN403NK130060056クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
385,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567515MNCN403N130060056ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
385,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567524MNCN210NK160050059クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
500,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567533MNCN210N160050059ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
500,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567542MNCN209NK150050056クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
453,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567558MNCN209N150050056ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
453,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567567MNCN208NK140050052クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567576MNCN208N140050052ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567585MNCN207NK130050049クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
366,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567594MNCN207N130050049ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
366,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567603MNCN206NK120050045クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
323,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567612MNCN206N120050045ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
323,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567628MNCN205NK110050040クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567637MNCN205N110050040ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567646MNCN204NK100050038クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567655MNCN204N100050038ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする