曜日別特売

動力分電盤 MNC

動力分電盤 MNC - 河村電器産業動力分電盤 MNC - 河村電器産業

幹線分岐用動力分電盤(主幹ELB分岐MCB)

深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567664MNC409NK190060084クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
776,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567673MNC409N190060084ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
776,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567682MNC408NK180060076クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
654,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567698MNC408N180060076ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
654,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567707MNC406NK160060069クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
544,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567716MNC406N160060069ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
544,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567725MNC405NK150060062クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567734MNC405N150060062ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567743MNC404NK140060059クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
459,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567752MNC404N140060059ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
459,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567768MNC403NK130060056クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
412,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567777MNC403N130060056ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
412,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567786MNC210NK160050059クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
513,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567795MNC210N160050059ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
513,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567804MNC209NK150050056クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
466,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567813MNC209N150050056ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
466,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567822MNC208NK140050052クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
418,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567838MNC208N140050052ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
418,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567847MNC207NK130050049クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
379,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567856MNC207N130050049ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
379,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567865MNC206NK120050045クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567874MNC206N120050045ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567883MNC205NK110050040クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567892MNC205N110050040ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567908MNC204NK100050038クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567917MNC204N100050038ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする