河村電器産業
モータブレーカ ML
定格電圧(V)
AC200
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52567926
ML53-45X
45
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567935
ML53-45L
45
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567944
ML53-32X
32
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567953
ML53-32L
32
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567962
ML53-25X
25
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567978
ML53-25L
25
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567987
ML53-16X
16
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52567996
ML53-16L
16
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568005
ML53-10X
10
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568014
ML53-10L
10
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568023
ML53-071X
7.1
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568032
ML53-071L
7.1
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568048
ML53-055X
5.5
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568057
ML53-055L
5.5
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568066
ML53-042X
4.2
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568075
ML53-042L
4.2
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568084
ML53-025X
2.5
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568093
ML53-025L
2.5
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568102
ML53-014X
1.4
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568118
ML53-014L
1.4
¥
8,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください