河村電器産業
情報分電盤 MED
電話やインターネット、デジタル放送などの情報機器を効率よくつなぐための必要な機能を収納する分電盤
縦(mm)
320
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
光配線盤
使用場所
露出形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52568127
MED75-FF
750
6.1
¥
92,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568136
MED75-BF
750
4.1
¥
69,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568145
MED55-FF
550
5.2
¥
80,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568154
MED55-BF
550
3.2
¥
58,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568163
MED37-BF
370
2.4
¥
52,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください