動力分電盤 MEC

動力分電盤 MEC - 河村電器産業

幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐ELB)

深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量ELB3P100AF100A分岐スペース数0内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52568172MEC409NK190060086クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
761,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568188MEC409N190060086ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
761,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568197MEC408NK180060078クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
637,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568206MEC408N180060078ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6
637,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568215MEC406NK160060070クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
524,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568224MEC406N160060070ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
524,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568233MEC405NK150060063クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
476,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568242MEC405N150060063ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
476,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568258MEC404NK140060060クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
436,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568267MEC404N140060060ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
436,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568276MEC403NK130060057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
389,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568285MEC403N130060057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
389,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568294MEC210NK160050059クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
509,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568303MEC210N160050059ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
509,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568312MEC209NK150050057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
462,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568328MEC209N150050057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
462,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568337MEC208NK140050053クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
412,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568346MEC208N140050053ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
412,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568355MEC207NK130050050クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
372,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568364MEC207N130050050ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
372,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568373MEC206NK120050046クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
328,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568382MEC206N120050046ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
328,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568398MEC205NK110050041クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
288,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568407MEC205N110050041ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
288,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568416MEC204NK100050039クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
249,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52568425MEC204N100050039ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6
249,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする