曜日別特売

電灯分電盤 EQS

電灯分電盤 EQS - 河村電器産業

分岐二次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573754EQS051060040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
71,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573763EQS052070040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
96,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573772EQS053080040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
125,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573788EQS101060040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
95,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573797EQS1010W60050016028ベージュ(マンセル5Y7/1)
108,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573806EQS102070040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
119,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573815EQS1020W70050016032ベージュ(マンセル5Y7/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573824EQS103080040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
149,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573833EQS1030W80050016038ベージュ(マンセル5Y7/1)
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573842EQS104090040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
171,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573858EQS1040W90050016040ベージュ(マンセル5Y7/1)
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573867EQS2020100050016043ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573876EQS2030110050016047ベージュ(マンセル5Y7/1)
228,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573885EQS2040120050016052ベージュ(マンセル5Y7/1)
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573894EQS2050130050016056ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573903EQS2060140050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574077EQS0510K60040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
71,300
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574086EQS0520K70040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
96,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574095EQS0530K80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
125,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574104EQS1010K60040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
95,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574113EQS1010WK60050016028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
108,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574122EQS1020K70040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
119,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574138EQS1020WK70050016032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574147EQS1030K80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
149,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574156EQS1030WK80050016038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574165EQS1040K90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
171,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52574174EQS1040WK90050016040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574183EQS2020K100050016043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574192EQS2030K110050016047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
228,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574208EQS2040K120050016052クリーム(マンセル2.5Y9/1)
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574217EQS2050K130050016056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574226EQS2060K140050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする