ユニット型分電盤(19インチラックマウント)

ユニット型分電盤(19インチラックマウント) - 河村電器産業ユニット型分電盤(19インチラックマウント) - 河村電器産業ユニット型分電盤(19インチラックマウント) - 河村電器産業ユニット型分電盤(19インチラックマウント) - 河村電器産業ユニット型分電盤(19インチラックマウント) - 河村電器産業ユニット型分電盤(19インチラックマウント) - 河村電器産業

ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能

縦(mm)482深さ(mm)300種類ホーム分電盤分岐ブレーカ種類配線用遮断器内容量1個
全93種類を絞り込む
分岐回路数
93種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
分岐ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52574436RP992-2N13M413B884なしMCB2P20A
71,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574445RP992-2N13M4L2B884なしMCB2P20A
65,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574454RP992-2N13M4L3B884なしMCB2P30A
74,800
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574463RP992-2N13M513B885なしMCB2P20A
84,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574472RP992-2N13M5L2B885なしMCB2P20A
78,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574488RP992-2N13S4CB884なしMCB2P20A
62,900
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574497RP992-2N13S4L2B884なしMCB2P20A
64,200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574506RP992-2N13S4L3B884なしMCB2P30A
74,800
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574515RP992-2N13S4TB884なしMCB2P20A
67,500
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574524RP992-2N13S5L2B885なしMCB2P20A
76,800
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574533RP992-2N13S6CB886なしMCB2P20A
75,700
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574542RP992-2N13S6TB886なしMCB2P20A
82,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574558RP992-2N23M213B882なしMCB2P20A
74,300
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574567RP992-2N23M2L2B882なしMCB2P20A
68,400
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574576RP992-2N23M2L3B882なしMCB2P30A
78,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574585RP992-2N23S2CB882なしMCB2P20A
65,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574594RP992-2N23S2L2B882なしMCB2P20A
67,100
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574603RP992-2N23S2L3B882なしMCB2P30A
78,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574612RP992-2N23S2TB882なしMCB2P20A
70,800
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574628RP992-2S13M413B884配線用遮断器MCB2P20A
73,700
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574637RP992-2S13M4L2B884配線用遮断器MCB2P20A
67,700
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574646RP992-2S13M4L3B884配線用遮断器MCB2P30A
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574655RP992-2S13M513B885配線用遮断器MCB2P20A
81,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574664RP992-2S13M5L2B885配線用遮断器MCB2P20A
74,800
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574673RP992-2S13S4CB884配線用遮断器MCB2P20A
65,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574682RP992-2S13S4L2B884配線用遮断器MCB2P20A
66,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574698RP992-2S13S4L3B884配線用遮断器MCB2P30A
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574707RP992-2S13S4TB884配線用遮断器MCB2P20A
71,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574716RP992-2S13S5CB885配線用遮断器MCB2P20A
72,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574725RP992-2S13S5L2B885配線用遮断器MCB2P20A
73,700
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574734RP992-2S13S5TB885配線用遮断器MCB2P20A
78,700
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574743RP992-2S15M413B884配線用遮断器MCB2P20A
78,700
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574752RP992-2S15M4L2B884配線用遮断器MCB2P20A
66,500
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574768RP992-2S15M4L3B884配線用遮断器MCB2P30A
82,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574777RP992-2S15S4CB884配線用遮断器MCB2P20A
70,100
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574786RP992-2S15S4L2B884配線用遮断器MCB2P20A
71,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574795RP992-2S15S4L3B884配線用遮断器MCB2P30A
82,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574804RP992-2S15S4TB884配線用遮断器MCB2P20A
74,800
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574813RP992-2S23M213B882配線用遮断器MCB2P20A
83,400
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574822RP992-2S23M2L2B882配線用遮断器MCB2P20A
77,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574838RP992-2S23M2L3B882配線用遮断器MCB2P30A
87,100
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574847RP992-2S23S2CB882配線用遮断器MCB2P20A
74,800
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574856RP992-2S23S2L2B882配線用遮断器MCB2P20A
76,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574865RP992-2S23S2L3B882配線用遮断器MCB2P30A
87,100
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574874RP992-2S23S2TB882配線用遮断器MCB2P20A
79,900
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574883RP992-3N16M6L3B1336なしMCB2P30A
110,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574892RP992-3N16M813B1338なしMCB2P20A
117,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574908RP992-3N16M8L2B1338なしMCB2P20A
112,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574917RP992-3N16S12CB13312なしMCB2P20A
124,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52574926RP992-3N16S12TB13312なしMCB2P20A
137,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする