小型アラーム盤 ARM

小型アラーム盤 ARM - 河村電器産業小型アラーム盤 ARM - 河村電器産業小型アラーム盤 ARM - 河村電器産業小型アラーム盤 ARM - 河村電器産業
(1件のレビュー)
材質(本体)樹脂種類警報盤内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52581698ARM1N140100350.33ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52581707ARM1V140100350.335ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581725ARM2N140100350.335ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
18,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
52581743ARM4N140100350.34ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
52581752ARM6N185260460.75ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
49,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52581768ARM6V185260460.8ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
52,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52581786ARM2V140100350.34ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
18,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581795ARM4V140100350.345ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52581743
2023-10-30
用途: 古いAC200V有電圧警報盤の安全化を兼ねた改装用
株式会社テクニカルポンプサービス建設業・工事業

使い勝手良し、ヒューズも予備付いておりありがたい。古い建物では離れた場所に200V片切りで警報送り多いが、この送り配線漏電の場合かなり危険。この安全化も出来るので活用しています。(ただし無電圧信号入力になるので、アラーム盤取付部にAC100Vか200Vの電源が必要で有る事には注意要す。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする