河村電器産業
enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ELR-PS
即時遮断と一定時間後の遮断機能を併せ持つ感震ブレーカ機能付き
縦(mm)
320
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
1
内容量
1個
全12種類を絞り込む
横(mm)
470
510
590
分岐回路数
選択してください
12
16
20
24
28
32
36
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
ELB3P75A
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52585277
ELR6161-PS
470
7.3
16
ELB3P60A
¥
86,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52585295
ELR6241-PS
590
8
24
ELB3P60A
¥
102,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598105
ELR6361-PS
590
9.4
36
ELB3P60A
¥
126,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598123
ELR7241-PS
590
8
24
ELB3P75A
¥
109,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598157
ELR7361-PS
590
9.4
36
ELB3P75A
¥
132,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52585268
ELR6121-PS
470
6.9
12
ELB3P60A
¥
80,000
取扱い終了
返品不可
52585286
ELR6201-PS
510
7.7
20
ELB3P60A
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
52598087
ELR6281-PS
590
8.7
28
ELB3P60A
¥
111,000
取扱い終了
返品不可
52598096
ELR6321-PS
590
9
32
ELB3P60A
¥
119,000
取扱い終了
返品不可
52598114
ELR7201-PS
510
7.7
20
ELB3P75A
¥
99,900
取扱い終了
返品不可
52598132
ELR7281-PS
590
8.7
28
ELB3P75A
¥
118,000
取扱い終了
返品不可
52598148
ELR7321-PS
590
9
32
ELB3P75A
¥
125,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください