曜日別特売

enステーション(太陽光発電+オール電化) EL2T

enステーション(太陽光発電+オール電化) EL2T - 河村電器産業enステーション(太陽光発電+オール電化) EL2T - 河村電器産業

太陽光発電+IH+電気温水器(エコキュート)対応

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P40A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
分岐スペース数
電気温水器用ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52585618EL2T4120-324306.9120MCB2P20A×1
70,000
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52585627EL2T4120-334306.9120MCB2P30A×1
70,800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52585654EL2T4200-324707.8200MCB2P20A×1
88,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52585663EL2T4200-334707.8200MCB2P30A×1
88,900
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52585697EL2T4280-325108.6280MCB2P20A×1
107,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52585706EL2T4280-335108.6280MCB2P30A×1
107,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52585593EL2T4084-324306.884MCB2P20A×1
61,300
取扱い終了
返品不可
52585602EL2T4084-334306.884MCB2P30A×1
62,100
取扱い終了
返品不可
52585636EL2T4160-324707.4160MCB2P20A×1
78,600
取扱い終了
返品不可
52585645EL2T4160-334707.4160MCB2P30A×1
79,400
取扱い終了
返品不可
52585672EL2T4240-325108.2240MCB2P20A×1
97,600
取扱い終了
返品不可
52585688EL2T4240-335108.2240MCB2P30A×1
98,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする