河村電器産業
enステーション(太陽光 2系統) EL5T
太陽光発電(2系統)+IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)
320
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
0
太陽電池側ブレーカ
MCB3P2E30A×2(2次送り)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586695
EL5T6180-33
470
7.3
18
¥
85,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52586738
EL5T6260-33
510
8.1
26
¥
103,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52586792
EL5T6380-33
590
9.4
38
¥
126,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52586713
EL5T6220-33
510
7.8
22
¥
94,100
取扱い終了
返品不可
52586756
EL5T6300-33
590
8.8
30
¥
112,000
取扱い終了
返品不可
52586774
EL5T6340-33
590
9.1
34
¥
119,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください