河村電器産業
enステーション(太陽光 2系統+オール電化) EL5T-2
太陽光発電(2系統)+IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)
320
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
0
IHクッキングヒーター用ブレーカ
MCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカ
MCB2P20A×1
太陽電池側ブレーカ
MCB3P2E30A×2(2次送り)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
横(mm)
470
510
590
分岐回路数
選択してください
18
22
26
30
34
38
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586704
EL5T6180-332
470
7.8
18
¥
103,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52586747
EL5T6260-332
510
8.6
26
¥
121,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52586808
EL5T6380-332
590
9.9
38
¥
145,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52586722
EL5T6220-332
510
8.2
22
¥
113,000
取扱い終了
返品不可
52586765
EL5T6300-332
590
9.3
30
¥
129,000
取扱い終了
返品不可
52586783
EL5T6340-332
590
9.6
34
¥
137,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください