enステーション(太陽光発電対応) EL6T

enステーション(太陽光発電対応) EL6T - 河村電器産業enステーション(太陽光発電対応) EL6T - 河村電器産業

太陽光発電(1次送り)対応

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52587194EL6T4120-3430712ELB3P40A
61,300
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587212EL6T4200-34707.720ELB3P40A
75,100
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587237EL6T4280-35108.528ELB3P40A
92,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587246EL6T5120-3430712ELB3P50A
61,300
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587264EL6T5200-34707.720ELB3P50A
75,100
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587282EL6T5280-35108.528ELB3P50A
92,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587316EL6T5400-35909.840ELB3P50A
115,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587325EL6T6120-3430712ELB3P60A
61,300
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587343EL6T6200-34707.720ELB3P60A
75,100
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587368EL6T6280-35108.528ELB3P60A
92,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587395EL6T6400-35909.840ELB3P60A
115,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587404EL6T7200-34707.720ELB3P75A
82,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587422EL6T7280-35108.528ELB3P75A
99,300
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587456EL6T7400-35909.840ELB3P75A
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587203EL6T4160-34707.416ELB3P40A
68,200
取扱い終了
返品不可
52587228EL6T4240-35108.224ELB3P40A
83,800
取扱い終了
返品不可
52587255EL6T5160-34707.416ELB3P50A
68,200
取扱い終了
返品不可
52587273EL6T5240-35108.224ELB3P50A
83,800
取扱い終了
返品不可
52587298EL6T5320-35909.232ELB3P50A
101,000
取扱い終了
返品不可
52587307EL6T5360-35909.536ELB3P50A
108,000
取扱い終了
返品不可
52587334EL6T6160-34707.416ELB3P60A
68,200
取扱い終了
返品不可
52587352EL6T6240-35108.224ELB3P60A
83,800
取扱い終了
返品不可
52587377EL6T6320-35909.232ELB3P60A
101,000
取扱い終了
返品不可
52587386EL6T6360-35909.536ELB3P60A
108,000
取扱い終了
返品不可
52587413EL6T7240-35108.224ELB3P75A
88,900
取扱い終了
返品不可
52587438EL6T7320-35909.232ELB3P75A
107,000
取扱い終了
返品不可
52587447EL6T7360-35909.536ELB3P75A
114,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする