曜日別特売

enステーション(オール電化対応) ELD

enステーション(オール電化対応) ELD - 河村電器産業

IHクッキングヒーター対応

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52587727ELD41204306.212ELB3P40A0
44,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587806ELD51204306.212ELB3P50A0
44,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587842ELD52004707.120ELB3P50A0
57,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587885ELD52805107.828ELB3P50A0
74,200
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587928ELD61204306.212ELB3P60A0
44,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587964ELD62004707.120ELB3P60A0
57,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52588007ELD62805107.828ELB3P60A0
74,200
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52588034ELD64005909.240ELB3P60A0
96,600
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52588043ELD72004707.120ELB3P75A0
63,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52588086ELD72805107.828ELB3P75A0
81,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52588113ELD74005909.240ELB3P75A0
103,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52587702ELD408443068ELB3P40A4
34,500
取扱い終了
返品不可
52587718ELD41024306.110ELB3P40A2
37,200
取扱い終了
返品不可
52587736ELD41424706.614ELB3P40A2
48,300
取扱い終了
返品不可
52587745ELD41604706.716ELB3P40A0
50,100
取扱い終了
返品不可
52587754ELD4182470718ELB3P40A2
54,400
取扱い終了
返品不可
52587763ELD42004707.120ELB3P40A0
57,000
取扱い終了
返品不可
52587772ELD42225107.422ELB3P40A2
62,100
取扱い終了
返品不可
52587788ELD508443068ELB3P50A4
34,500
取扱い終了
返品不可
52587797ELD51024306.110ELB3P50A2
37,200
取扱い終了
返品不可
52587815ELD51424706.614ELB3P50A2
48,300
取扱い終了
返品不可
52587824ELD51604706.716ELB3P50A0
50,100
取扱い終了
返品不可
52587833ELD5182470718ELB3P50A2
54,400
取扱い終了
返品不可
52587858ELD52225107.422ELB3P50A2
62,100
取扱い終了
返品不可
52587867ELD52405107.524ELB3P50A0
65,600
取扱い終了
返品不可
52587876ELD52625107.826ELB3P50A2
70,800
取扱い終了
返品不可
52587894ELD53205908.532ELB3P50A0
82,800
取扱い終了
返品不可
52587903ELD608443068ELB3P60A4
34,500
取扱い終了
返品不可
52587912ELD61024306.110ELB3P60A2
37,200
取扱い終了
返品不可
52587937ELD61424706.614ELB3P60A2
48,300
取扱い終了
返品不可
52587946ELD61604706.716ELB3P60A0
50,100
取扱い終了
返品不可
52587955ELD6182470718ELB3P60A2
54,400
取扱い終了
返品不可
52587973ELD62225107.422ELB3P60A2
62,100
取扱い終了
返品不可
52587982ELD62405107.524ELB3P60A0
65,600
取扱い終了
返品不可
52587998ELD62625107.826ELB3P60A2
70,800
取扱い終了
返品不可
52588016ELD63205908.532ELB3P60A0
82,800
取扱い終了
返品不可
52588025ELD63605908.836ELB3P60A0
89,700
取扱い終了
返品不可
52588052ELD72225107.422ELB3P75A2
69,000
取扱い終了
返品不可
52588068ELD72405107.524ELB3P75A0
72,500
取扱い終了
返品不可
52588077ELD72625107.826ELB3P75A2
77,700
取扱い終了
返品不可
52588095ELD73205908.532ELB3P75A0
88,900
取扱い終了
返品不可
52588104ELD73605908.836ELB3P75A0
95,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする