曜日別特売

enステーション(過電流警報装置付) ELR-M

enステーション(過電流警報装置付) ELR-M - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52589468ELR6120-M4306.512
99,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52589522ELR6200-M4707.320
113,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52589583ELR6280-M5108.128
130,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52589678ELR6400-M5909.440
152,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52589495ELR6160-M470716
106,000
取扱い終了
返品不可
52589556ELR6240-M5107.824
121,000
取扱い終了
返品不可
52589617ELR6320-M5908.832
138,000
取扱い終了
返品不可
52589644ELR6360-M5909.136
145,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする