河村電器産業
enステーション(過電流警報装置付) ELR-N
過電流警報装置付
縦(mm)
320
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
0
内容量
1個
全8種類を絞り込む
横(mm)
430
470
510
590
分岐回路数
選択してください
12
16
20
24
28
32
36
40
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589477
ELR6120-N
430
6.3
12
¥
87,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52589538
ELR6200-N
470
7.1
20
¥
101,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52589592
ELR6280-N
510
7.9
28
¥
118,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52589687
ELR6400-N
590
9.2
40
¥
140,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52589504
ELR6160-N
470
6.7
16
¥
93,200
取扱い終了
返品不可
52589565
ELR6240-N
510
7.6
24
¥
109,000
取扱い終了
返品不可
52589626
ELR6320-N
590
8.6
32
¥
126,000
取扱い終了
返品不可
52589653
ELR6360-N
590
8.9
36
¥
133,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください