曜日別特売

enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK

enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK - 河村電器産業enステーション(感震ブレーカ機能付) ELR-SK - 河村電器産業

感震ブレーカ機能付

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0内容量1個
全14種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52589486ELR6120-SK4306.412ELB3P60A
52,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52589547ELR6200-SK4707.320ELB3P60A
65,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52589608ELR6280-SK510828ELB3P60A
82,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52589696ELR6400-SK5909.440ELB3P60A
106,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52589705ELR7200-SK4707.320ELB3P75A
72,400
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52589723ELR7280-SK510828ELB3P75A
89,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52589757ELR7400-SK5909.440ELB3P75A
113,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52589513ELR6160-SK4706.916ELB3P60A
58,600
取扱い終了
返品不可
52589574ELR6240-SK5107.724ELB3P60A
74,100
取扱い終了
返品不可
52589635ELR6320-SK5908.732ELB3P60A
91,400
取扱い終了
返品不可
52589662ELR6360-SK590936ELB3P60A
98,300
取扱い終了
返品不可
52589714ELR7240-SK5107.724ELB3P75A
81,000
取扱い終了
返品不可
52589732ELR7320-SK5908.732ELB3P75A
98,300
取扱い終了
返品不可
52589748ELR7360-SK590936ELB3P75A
106,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする