曜日別特売

電灯分電盤 EVTA

電灯分電盤 EVTA - 河村電器産業電灯分電盤 EVTA - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個内容量1個
全330種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
330種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52589793EVTA2566K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
429,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589802EVTA2566190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
429,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589818EVTA2564K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
425,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589827EVTA2564190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
425,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589924EVTA2562K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589933EVTA2562190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589942EVTA2560K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
417,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589958EVTA2560190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
417,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589967EVTA2558K180050016086クリーム(マンセル2.5Y9/1)
407,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589976EVTA2558180050016086ベージュ(マンセル5Y7/1)
407,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589985EVTA2556K180050016086クリーム(マンセル2.5Y9/1)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589994EVTA2556180050016086ベージュ(マンセル5Y7/1)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590003EVTA2554K180050016086クリーム(マンセル2.5Y9/1)
400,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590012EVTA2554180050016086ベージュ(マンセル5Y7/1)
400,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590028EVTA2552K180050016086クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590037EVTA2552180050016086ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590046EVTA2550K170050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
377,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590055EVTA2550170050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
377,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590064EVTA2548K170050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590073EVTA2548170050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590082EVTA2546K170050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590098EVTA2546170050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590107EVTA2544K170050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590116EVTA2544170050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590125EVTA2542K160050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590134EVTA2542160050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590143EVTA2540K160050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590152EVTA2540160050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590168EVTA2538K160050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590177EVTA2538160050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590186EVTA2536K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590195EVTA2536150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590204EVTA2534K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590213EVTA2534150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590222EVTA2532K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590238EVTA2532150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590247EVTA2530K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590256EVTA2530150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590265EVTA2528K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590274EVTA2528140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590283EVTA2526K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590292EVTA2526140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590308EVTA2524K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590317EVTA2524140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590326EVTA2522K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590335EVTA2522140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590344EVTA2520K130050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590353EVTA2520130050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590362EVTA2518K130050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590378EVTA2518130050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする