曜日別特売

enステーション(太陽光発電対応) ELT

enステーション(太陽光発電対応) ELT - 河村電器産業enステーション(太陽光発電対応) ELT - 河村電器産業

太陽光発電対応

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P40A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52589845ELT4120-34306.3120
57,000
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589872ELT4200-34707.2200
70,800
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589915ELT4280-35108.2280
88,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52589836ELT4084-34306.284
51,000
取扱い終了
返品不可
52589854ELT4160-34706.8160
63,900
取扱い終了
返品不可
52589863ELT4182-34707.1182
67,300
取扱い終了
返品不可
52589888ELT4222-35107.6222
75,100
取扱い終了
返品不可
52589897ELT4240-35107.6240
79,400
取扱い終了
返品不可
52589906ELT4262-35107.9262
83,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする