曜日別特売

enステーション(オール電化対応 2次側) EN2D-B

enステーション(オール電化対応 2次側) EN2D-B - 河村電器産業

IH+電気温水器(エコキュート)2次側分岐対応

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1(2次側分岐)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52590737EN2D1200-2B3706.420ELB3P100A
71,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590746EN2D1240-2B4307.124ELB3P100A
76,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590755EN2D1280-2B4307.428ELB3P100A
85,500
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590764EN2D1320-2B4307.832ELB3P100A
89,700
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590773EN2D1360-2B4708.236ELB3P100A
99,300
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590782EN2D1400-2B4708.640ELB3P100A
107,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590807EN2D5200-2B3706.120ELB3P50A
49,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590825EN2D6200-2B3706.120ELB3P60A
49,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590834EN2D6240-2B4306.824ELB3P60A
57,900
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590843EN2D6280-2B4307.128ELB3P60A
66,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590852EN2D6320-2B4307.532ELB3P60A
73,400
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590868EN2D7200-2B3706.120ELB3P75A
56,200
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590877EN2D7240-2B4306.824ELB3P75A
64,800
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590886EN2D7280-2B4307.128ELB3P75A
73,400
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590895EN2D7320-2B4307.532ELB3P75A
79,400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590904EN2D7360-2B4707.936ELB3P75A
88,000
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590913EN2D7400-2B4708.340ELB3P75A
94,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52590798EN2D5160-2B3305.516ELB3P50A
42,400
取扱い終了
返品不可
52590816EN2D6160-2B3305.516ELB3P60A
42,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする