曜日別特売

enステーション(オール電化対応) END

enステーション(オール電化対応) END - 河村電器産業enステーション(オール電化対応) END - 河村電器産業

IHクッキングヒーター対応

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1内容量1個
全49種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594237END12003706.320ELB3P100A0
69,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594246END12224306.922ELB3P100A2
74,200
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594255END1240430724ELB3P100A0
77,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594264END12624307.326ELB3P100A2
82,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594273END12804307.428ELB3P100A0
86,300
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594282END13204307.732ELB3P100A0
90,700
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594298END13604708.236ELB3P100A0
101,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594307END14004708.540ELB3P100A0
107,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594352END41603305.416ELB3P40A0
43,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52594377END4200370620ELB3P40A0
50,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594422END51603305.416ELB3P50A0
43,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594447END5200370620ELB3P50A0
50,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594456END52224306.622ELB3P50A2
55,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594465END52404306.724ELB3P50A0
58,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594474END5262430726ELB3P50A2
63,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594483END52804307.128ELB3P50A0
67,300
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594492END53204307.432ELB3P50A0
74,200
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594544END61603305.416ELB3P60A0
43,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594562END6200370620ELB3P60A0
50,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594578END62224306.622ELB3P60A2
55,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594587END62404306.724ELB3P60A0
58,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594596END6262430726ELB3P60A2
63,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594605END62804307.128ELB3P60A0
67,300
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594614END63204307.432ELB3P60A0
74,200
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594623END63604707.936ELB3P60A0
82,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594632END64004708.240ELB3P60A0
89,700
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594648END7200370620ELB3P75A0
57,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594657END72224306.622ELB3P75A2
62,100
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594666END72404306.724ELB3P75A0
65,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594675END7262430726ELB3P75A2
70,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594684END72804307.128ELB3P75A0
74,200
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594693END73204307.432ELB3P75A0
80,300
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594702END73604707.936ELB3P75A0
88,900
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594718END74004708.240ELB3P75A0
95,800
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52594316END40843304.98ELB3P40A4
30,300
取扱い終了
返品不可
52594325END4102330510ELB3P40A2
33,700
取扱い終了
返品不可
52594334END41203305.112ELB3P40A0
36,300
取扱い終了
返品不可
52594343END41423305.314ELB3P40A2
40,600
取扱い終了
返品不可
52594368END41823705.918ELB3P40A2
47,500
取扱い終了
返品不可
52594386END50843304.98ELB3P50A4
30,300
取扱い終了
返品不可
52594395END5102330510ELB3P50A2
33,700
取扱い終了
返品不可
52594404END51203305.112ELB3P50A0
36,300
取扱い終了
返品不可
52594413END51423305.314ELB3P50A2
40,600
取扱い終了
返品不可
52594438END51823705.918ELB3P50A2
47,500
取扱い終了
返品不可
52594508END60843304.98ELB3P60A4
30,300
取扱い終了
返品不可
52594517END6102330510ELB3P60A2
33,700
取扱い終了
返品不可
52594526END61203305.112ELB3P60A0
36,300
取扱い終了
返品不可
52594535END61423305.314ELB3P60A2
40,600
取扱い終了
返品不可
52594553END61823705.918ELB3P60A2
47,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする