曜日別特売

電灯分電盤 EVR28

電灯分電盤 EVR28 - 河村電器産業電灯分電盤 EVR28 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
全268種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
268種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52595016EVR282536K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
609,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595025EVR282536190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
609,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595034EVR282534K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
605,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595043EVR282534190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
605,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595052EVR282532K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
599,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595068EVR282532190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
599,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595077EVR282530K190050016091クリーム(マンセル2.5Y9/1)
593,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595086EVR282530190050016091ベージュ(マンセル5Y7/1)
593,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595095EVR282528K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
583,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595104EVR282528180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
583,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595113EVR282526K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
575,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595122EVR282526180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
575,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595138EVR282524K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
564,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595147EVR282524180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
564,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595156EVR282522K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
552,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595165EVR282522180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
552,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595174EVR282520K170050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
523,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595183EVR282520170050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
523,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595192EVR282518K170050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
513,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595208EVR282518170050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
513,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595217EVR282516K170050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
500,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595226EVR282516170050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
500,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595235EVR282514K170050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
493,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595244EVR282514170050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
493,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595253EVR282512K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
480,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595262EVR282512160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
480,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595278EVR282510K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
471,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595287EVR282510160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
471,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595296EVR282508K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
461,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595305EVR282508160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
461,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595314EVR282050K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
644,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595323EVR2820502000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
644,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595332EVR282048K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
637,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595348EVR2820482000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
637,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595357EVR282046K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
619,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595366EVR2820462000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
619,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595375EVR282044K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
615,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595384EVR2820442000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
615,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595393EVR282042K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
607,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595402EVR282042190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
607,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595418EVR282040K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
605,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595427EVR282040190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
605,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595436EVR282038K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
597,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595445EVR282038190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
597,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595454EVR282036K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
571,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595463EVR282036180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
571,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595472EVR282034K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
564,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595488EVR282034180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
564,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595497EVR282032K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
560,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52595506EVR282032180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
560,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする