enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK

enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK - 河村電器産業

感震ブレーカ機能付

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0内容量1個
全20種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596626ENR1200-SK3706.420ELB3P100A
75,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596653ENR1240-SK4307.124ELB3P100A
86,200
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596687ENR1280-SK4307.528ELB3P100A
94,800
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596714ENR1320-SK4307.832ELB3P100A
99,100
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596748ENR1360-SK4708.336ELB3P100A
109,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596775ENR1400-SK4708.640ELB3P100A
116,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596836ENR6160-SK3305.216ELB3P60A
51,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596863ENR6200-SK3706.120ELB3P60A
58,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596897ENR6240-SK4306.824ELB3P60A
67,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596924ENR6280-SK4307.228ELB3P60A
75,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596958ENR6320-SK4307.532ELB3P60A
82,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596985ENR6360-SK470836ELB3P60A
91,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52597012ENR6400-SK4708.340ELB3P60A
98,300
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52597046ENR7200-SK3706.120ELB3P75A
65,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52597073ENR7240-SK4306.824ELB3P75A
74,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52597107ENR7280-SK4307.228ELB3P75A
82,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52597134ENR7320-SK4307.532ELB3P75A
88,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52597143ENR7360-SK470836ELB3P75A
98,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52597152ENR7400-SK4708.340ELB3P75A
106,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52596802ENR6120-SK3305.212ELB3P60A
44,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする