曜日別特売

enステーション(過電流警報装置付) ENR-N

enステーション(過電流警報装置付) ENR-N - 河村電器産業enステーション(過電流警報装置付) ENR-N - 河村電器産業

過電流警報装置付

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0内容量1個
全17種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596644ENR1240-N4307.124ELB3P100A
121,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596678ENR1280-N4307.428ELB3P100A
130,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596705ENR1320-N4307.732ELB3P100A
134,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596732ENR1360-N4708.236ELB3P100A
144,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596766ENR1400-N4708.540ELB3P100A
151,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596793ENR6120-N3305.112ELB3P60A
79,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596827ENR6160-N3305.516ELB3P60A
86,300
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596854ENR6200-N370620ELB3P60A
93,200
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596888ENR6240-N4306.824ELB3P60A
102,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596915ENR6280-N4307.128ELB3P60A
111,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596942ENR6320-N4307.432ELB3P60A
118,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52596976ENR6360-N4707.936ELB3P60A
126,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52597003ENR6400-N4708.240ELB3P60A
133,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52597037ENR7200-N370620ELB3P75A
101,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52597064ENR7240-N4306.824ELB3P75A
109,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52597098ENR7280-N4307.128ELB3P75A
118,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52597125ENR7320-N4307.432ELB3P75A
124,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする