曜日別特売

enステーション(太陽光発電対応) ENT

enステーション(太陽光発電対応) ENT - 河村電器産業enステーション(太陽光発電対応) ENT - 河村電器産業

太陽光発電対応

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P40A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)内容量1個
全12種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52597362ENT4160-33305.6160
56,200
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52597387ENT4200-33706.1200
63,100
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52597396ENT4222-34306.8222
66,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52597405ENT4240-34306.9240
71,700
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52597414ENT4262-34307.1262
75,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52597423ENT4280-34307.2280
80,300
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52597432ENT4320-34307.5320
87,200
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52597448ENT4360-34708360
95,800
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52597457ENT4400-34708.3400
103,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52597344ENT4084-3330584
44,100
取扱い終了
返品不可
52597353ENT4120-33305.2120
50,100
取扱い終了
返品不可
52597378ENT4182-33706182
59,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする