曜日別特売

enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ENR-PS

enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ENR-PS - 河村電器産業

即時遮断と一定時間後の遮断機能を併せ持つ感震ブレーカ機能付き

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数1内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598166ENR1201-PS4307.120ELB3P100A
105,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598175ENR1241-PS4307.524ELB3P100A
114,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598184ENR1281-PS4307.828ELB3P100A
123,000
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598193ENR1321-PS4708.332ELB3P100A
127,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598202ENR1361-PS4708.636ELB3P100A
137,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598227ENR6121-PS3305.212ELB3P60A
72,300
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598245ENR6161-PS3706.116ELB3P60A
79,200
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598263ENR6201-PS4306.820ELB3P60A
86,100
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598288ENR6241-PS4307.224ELB3P60A
94,700
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598306ENR6281-PS4307.528ELB3P60A
104,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598324ENR6321-PS470832ELB3P60A
111,000
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598342ENR6361-PS4708.336ELB3P60A
119,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598358ENR7201-PS4306.820ELB3P75A
93,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598367ENR7241-PS4307.224ELB3P75A
102,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598376ENR7281-PS4307.528ELB3P75A
111,000
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598385ENR7321-PS470832ELB3P75A
117,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598394ENR7361-PS4708.336ELB3P75A
125,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする