曜日別特売

電灯分電盤 EVR20

電灯分電盤 EVR20 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
290件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598674EVR202542K190050016090クリーム(マンセル2.5Y9/1)
572,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598683EVR202542190050016090ベージュ(マンセル5Y7/1)
572,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598692EVR202540K190050016090クリーム(マンセル2.5Y9/1)
569,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598708EVR202540190050016090ベージュ(マンセル5Y7/1)
569,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598717EVR202538K190050016090クリーム(マンセル2.5Y9/1)
561,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598726EVR202538190050016090ベージュ(マンセル5Y7/1)
561,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598735EVR202536K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
537,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598744EVR202536180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
537,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598753EVR202534K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
536,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598762EVR202534180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
536,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598778EVR202532K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
527,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598823EVR202532180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
527,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598832EVR202530K180050016085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
524,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598848EVR202530180050016085ベージュ(マンセル5Y7/1)
524,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598857EVR202528K170050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
509,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598866EVR202528170050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
509,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598875EVR202526K170050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
505,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598884EVR202526170050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
505,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598893EVR202524K170050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
497,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598902EVR202524170050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
497,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598918EVR202522K170050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
493,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598927EVR202522170050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
493,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598936EVR202520K160050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
480,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598945EVR202520160050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
480,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598954EVR202518K160050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
479,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598963EVR202518160050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
479,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598972EVR202516K160050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601334EVR202516160050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
465,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601343EVR202514K160050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601352EVR202514160050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601368EVR202512K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
449,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601377EVR202512150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
449,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601386EVR202510K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601395EVR202510150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601404EVR202508K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601413EVR202508150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
422,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601422EVR202058K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
600,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601438EVR2020582000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
600,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601447EVR202056K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
597,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601456EVR2020562000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
597,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601465EVR202054K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
586,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601474EVR2020542000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
586,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601483EVR202052K2000500160104クリーム(マンセル2.5Y9/1)
585,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601492EVR2020522000500160104ベージュ(マンセル5Y7/1)
585,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601718EVR202050K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
576,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601727EVR202050190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
576,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601736EVR202048K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
572,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601745EVR202048190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
572,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601754EVR202046K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
552,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52601763EVR202046190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
552,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする